Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat, 25 A, 28 V, weiß, (L x B x H) 20 x 6 x 34.9 mm, 1610-21-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungsautomat, 25 A, 28 V, weiß, (L x B x H) 20 x 6 x 34.9 mm, 1610-21-2
Kfz-Sicherungsautomat, 25 A, 28 V, weiß, (L x B x H) 20 x 6 x 34.9 mm, 1610-21-2
Kfz-Sicherungsautomat, 25 A, 28 V, weiß, (L x B x H) 20 x 6 x 34.9 mm, 1610-21-2
Kfz-Sicherungsautomat, 25 A, 28 V, weiß, (L x B x H) 20 x 6 x 34.9 mm, 1610-21-2
Artikel-Nr.:
     4502-46G516
Herst.-Nr.:
     1610-21-25A
EAN/GTIN:
     4099891608996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1610-21-25A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke konzipiert ist. Erweitert die Vorteile der Leistung und des Komforts von Schutzschaltern auf Anwendungen, die kostenkritisch sind. Anwendungen * Niederspannungs-Bordnetzsysteme für alle Arten von Fahrzeugen und Wasserfahrzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
50 A
Breite:
6 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
34.9 mm
Länge:
20 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.