Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 16 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 16 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fla
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 16 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fla
Artikel-Nr.:
     4502-46G4190
Herst.-Nr.:
     3400-IG2-P10-16A
EAN/GTIN:
     4099889133363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter 16a
schutzschalter
Geräteschutzschalter, 3400-IG2-P10-16A, E-T-A Der 3400-IG2-P10-16A ist ein einpoliger thermisch-magnetischer Schutzschalter mit auslösefreiem, auslösungsfreiem, druckrückstellendem und schnappendem Mechanismus, der einen M-Typ mit Handauslösung hat. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Kontrollsysteme * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung * Werkzeugmaschinen * Robotik
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06398 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.