| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G418 Herst.-Nr.: 3400-IG2-P10-10A EAN/GTIN: 4099889133356 |
| | |
|
| | |
| Geräteschutzschalter, 3400-IG2-P10-10A, E-T-A Der 3400-IG2-P10-10A ist ein einpoliger thermisch-magnetischer Schutzschalter mit auslösefreiem, auslösungsfreiem, druckrückstellendem und schnappendem Mechanismus, der einen M-Typ mit Handauslösung hat. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Kontrollsysteme * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung * Werkzeugmaschinen * Robotik Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Befestigungsart: | Zentralbefestigung | Betätiger: | Druckknopf | Nennspannung (AC): | 240 V | Nennspannung (DC): | 65 V | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0507 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung |
| | |
| |