Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,
Artikel-Nr.:
     4502-46G4117
Herst.-Nr.:
     1140-F111-P1M1-5A
EAN/GTIN:
     4099891576806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter 5a
schutzschalter
Schutzschalter thermisch, 1140-F111-P1M1-5A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Handgehaltene Maschinen und Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.