Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 0.05 A, 50 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 0.05 A, 50 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 0.05 A, 50 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-46G4070
Herst.-Nr.:
     1110-F212-P1M1-0,05A
EAN/GTIN:
     4099891576332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Schutzschalter thermisch, 1110-F212-P1M1-0,05A, E-T-A Der einpolige thermische Kombi-Schutzschalter vereint Überlastschutz und die Funktion eines Ein-Ausschalters (Druck/DruckBetätigung) in einer Komponente. Mit seiner schlanken und platzsparenden Bauweise ist er der ideale Ersatz für Schmelzsicherungshalter in vertikaler Bauform. Nach einer Auslösung ist er einfach und sicher wiedereinschaltbar, wodurch höchste Geräteverfügbarkeit gewährleistet wird. Sein Sprungschaltmechanismus und die unbeeinflussbare Freiauslösung sorgen dabei für ein zuverlässiges Schaltverhalten. Anwendungen * Haushalts- und Büromaschinen * Elektrische Werkzeuge * Netz- und Ladegeräte * Bordnetzschutz * Wasserfahrzeuge
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
0.05 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.