| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G4052 Herst.-Nr.: 1180-02-0,6A EAN/GTIN: 4099891576189 |
| | |
|
| | |
| Schutzschalter thermisch, 1180-02-0,6A, E-T-A Der 1180-02-0,6A ist ein thermischer Schutzschalter in einer sehr kompakten Bauweise. Er ist als Ersatz für herkömmliche Sicherungen in Geräten für den Wechsel- und Gleichspannungsbereich konzipiert. Dieses Produkt zeichnet sich durch zuverlässiges Schaltverhalten, Sprungschaltung und Zwangsauslösung aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Sicherungen erhöht diese Thermosicherung die Anlagenverfügbarkeit durch ihre Rückstellmöglichkeit erheblich. Features * Einfache Montage dank Steckbarkeit auf Standard-Sicherungsklemmen * Feine Nennstromabstufungen insbesondere im unteren Nennstrombereich * Sehr schmale Baubreite von nur 8,2 mm * Universell in AC- und DC-Anwendungen einsetzbar Anwendungen * Einbau in anreihbare Sicherungsklemme auf Tragschiene zur Absi- che rung von Verbrauchern in Stromverteilungssystemen im Schalt- schrank- und Anlagenbau Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Panelmontage | Betätiger: | Druckknopf | Nennspannung (AC): | 250 V | Nennspannung (DC): | 65 V | Nennstrom: | 0.6 A | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | ID | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung |
| | |
| |