Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Sicherungsautomat, 3 A, 48 V, schwarz, (L x B x H) 22 x 9.8 x 38 mm, 1170-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Sicherungsautomat, 3 A, 48 V, schwarz, (L x B x H) 22 x 9.8 x 38 mm, 1170-22
KFZ-Sicherungsautomat, 3 A, 48 V, schwarz, (L x B x H) 22 x 9.8 x 38 mm, 1170-22
KFZ-Sicherungsautomat, 3 A, 48 V, schwarz, (L x B x H) 22 x 9.8 x 38 mm, 1170-22
Artikel-Nr.:
     4502-46G4040
Herst.-Nr.:
     1170-22-3A
EAN/GTIN:
     4099891608927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-3A, E-T-A Der 1170-22-3A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanismus und separatem (farbcodiertem) Handauslöser. Dieses Produkt kombiniert den Schutz und die Bequemlichkeit von Leistungsschaltern mit den Vorteilen niedriger Betriebskosten. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die Steckmontage. Anwendungen * Absicherung von Bordnetzen und Geräten in Straßenfahrzeugen und Booten, Kleinspannungsanlagen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Breite:
9.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
38 mm
Länge:
22 mm
Nennspannung:
48 V
Nennstrom:
3 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat e-t-a, leitungsschutzschalter, 3a auto sicherung, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.