Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 8 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Flac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 8 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Flac
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 8 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Flac
Artikel-Nr.:
     4502-46G4005
Herst.-Nr.:
     3600-P10-SI-8A
EAN/GTIN:
     4099891575953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
thermisch schutzschalter 8a
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschalter thermisch-magnetisch, 3600-P10-SI-8A, E-T-A Einpoliger, thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Handauslöser, Flanschbefestigung, Hilfskontakt und Signalkontakten. Anwendungen * Prozessleitsysteme * Instrumentierung * Kommunikationssysteme * Schienenfahrzeuge
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Stecksockelmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.