Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 12 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 12 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker 6
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 12 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker 6
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 12 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachstecker 6
Artikel-Nr.:
     4502-46G376
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-12A
EAN/GTIN:
     4099889133264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
schutzschalter 12a
Geräteschutzschalter, 2-5700-IG1-P10-12A, E-T-A Der 2-5700-IG1-P10-12A ist ein einpoliger, thermischer Schutzschalter in kleiner Bauform. Er hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflusste Freiauslösung. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Elektrische Motoren * Ladegleichrichter * Transformatoren * Haushalts- und Büromaschinen * Elektrische Werkzeuge * Kraftfahrzeug-Bordnetzsysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.