Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 500 mA, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 500 mA, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 500 mA, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 500 mA, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-46G356
Herst.-Nr.:
     106-P30-0,5A
EAN/GTIN:
     4099889133059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
Geräteschutzschalter, 106-P30-0,5A, E-T-A Der 106-P30-0,5A ist ein einpoliger, thermischer Schutzschalter in kleiner Bauform. Er hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflusste Freiauslösung. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leitern * Gedruckte Schaltungen * Wasserfahrzeug * Wohnmobile
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.