Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 7.5 A, 58 V, braun, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341126-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 7.5 A, 58 V, braun, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341126-5
KFZ-Flachsicherung, 7.5 A, 58 V, braun, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341126-5
KFZ-Flachsicherung, 7.5 A, 58 V, braun, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341126-5
Artikel-Nr.:
     4502-46G3364
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341126-58V
EAN/GTIN:
     4099889123609
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Nennstrom: 7,5 A, Nennspannung: 58 V, Kennfarbe: Braun, Länge: 10 mm, Breite: 4 mm, Bauform: Flachsicherung, Gehäuse: Kunststoff, Schmelzeinsatz: Zinklegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
braun
Höhe:
16 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
58 V
Nennstrom:
7.5 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, eska flachsicherung 7,5a, auto sicherung, auto sicherung 7,5 a, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,333*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.