Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 3 A, 80 V, violett, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 80 V, violett, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.430
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 80 V, violett, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.430
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 80 V, violett, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.430
Artikel-Nr.:
     4502-46G3120
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     166.7000.4302
EAN/GTIN:
     4099889123340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Messersicherung, 166.7000.4302, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.4302 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen und geringen Spannungsabfall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
5 mm
Farbe:
violett
Höhe:
19 mm
Länge:
19 mm
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung 3a littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 8,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008146
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.