Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,25 pF, SMD 1206, C0G, CL31C010CBCNNNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,25 pF, SMD 1206, C0G, CL31C010CBCNNNC
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,25 pF, SMD 1206, C0G, CL31C010CBCNNNC
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,25 pF, SMD 1206, C0G, CL31C010CBCNNNC
Artikel-Nr.:
     4502-46D6517
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31C010CBCNNNC
EAN/GTIN:
     4099879763099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1206 Typ Samsung CL31. Mit Nennspannung 50 V.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,25 pF
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.