Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau, 870-541/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau, 870-541/
Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau, 870-541/
Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau, 870-541/
Artikel-Nr.:
     4502-45P2704
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-541/281-492
EAN/GTIN:
     4045454198633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Bauelementreihenklemme, 870-541/281-492, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit 2 Dioden 1N4007, Anode oben, Anode links, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
40 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,52*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,28093*
€ 6,54093*
50
Frei Haus
ab € 5,3216*
€ 6,5916*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,3793*
€ 6,6593*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0489*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.