Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, Push-in,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, Push-in,
1-Leiter-Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, Push-in,
1-Leiter-Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, Push-in,
Artikel-Nr.:
     4502-45P2057
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3204/135-000
EAN/GTIN:
     4055143511377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 831-3204/135-000, Wago Stiftleiste 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-8
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-10 mm²
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 3,99522*
€ 5,10522*
48
Frei Haus
ab € 4,24105*
€ 5,44105*
48
Frei Haus
ab € 4,3598*
€ 5,6098*
19 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 4,6094*
€ 5,9194*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 3,5936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 3,5936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 4,1145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.