Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5-6,0 mm², Klemmstellen: 3, hellgrau, Push-in-Drah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5-6,0 mm², Klemmstellen: 3, hellgrau, Push-in-Drah
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5-6,0 mm², Klemmstellen: 3, hellgrau, Push-in-Drah
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5-6,0 mm², Klemmstellen: 3, hellgrau, Push-in-Drah
Artikel-Nr.:
     4502-45P0225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-493
EAN/GTIN:
     4055143287593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbinder, 773-493, WAGO Verbindungsdosenklemme, für ein- und mehrdrähtige Leiter, für Ex-Anwendungen, Maximum 6 mm², 3 Leiter, Gehäusefarbe lichtgrau, Deckelfarbe lichtgrau, Betriebstemperatur Maximum 105 °C, 6,00 mm², lichtgrau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14-10
Farbe:
hellgrau
Leiterquerschnitt:
2,5-6,0 mm²
Nennstrom:
42 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36289*
€ 0,43289*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3723*
€ 0,4423*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3966*
€ 0,4666*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4273*
€ 0,5073*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.