Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40
Schutzschalter, 2-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40
Artikel-Nr.:
     4502-45G9233
Herst.-Nr.:
     3120-N554-PTT1-W02D-10A
EAN/GTIN:
     4099889132922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 10a
schutzschalter
schutzschalter 2 polig
Thermischer Schutzschalter, 3120-N554-PTT1-W02D-10A, E-T-A Der 3120-N554-PTT1-W02D-10A ist eine Kombination aus thermischem Schutzschalter und Schalter, die den Überstromschutz und die Funktion eines EIN/AUS-Schalters in einem einzigen Bauteil vereint. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Schockfestigkeit * Hohe Unterbrechungskapazität * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Medizinische und Laborgeräte * Apparate- und Maschinenbau * Professionelle Werkzeuge * Haushalts- und Gartengeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Wippe
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.