Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 2-polig, 1 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 2-polig, 1 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40
Schutzschalter, 2-polig, 1 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Push-in, Snap-in, IP40
Artikel-Nr.:
     4502-45G9226
Herst.-Nr.:
     3120-N554-PTT1-W02D-1A
EAN/GTIN:
     4099889132854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
schutzschalter
schutzschalter 1a
Thermischer Schutzschalter, 3120-N554-PTT1-W02D-1A, E-T-A Der 3120-N554-PTT1-W02D-1A ist eine Kombination aus thermischem Schutzschalter und Schalter, die den Überstromschutz und die Funktion eines EIN/AUS-Schalters in einem einzigen Bauteil vereint. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Schockfestigkeit * Hohe Unterbrechungskapazität * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Medizinische und Laborgeräte * Apparate- und Maschinenbau * Professionelle Werkzeuge * Haushalts- und Gartengeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Wippe
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.