Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 2-polig, 3 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,3 x 0,8 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 2-polig, 3 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,3 x 0,8 mm,
Schutzschalter, 2-polig, 3 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,3 x 0,8 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-45G9215
Herst.-Nr.:
     3120-N554-P7T1-W02D-3A
EAN/GTIN:
     4099889132793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
schutzschalter
Geräteschutzschalter, 3120-N554-P7T1-W02D-3A, E-T-A Der 3120-N554-P7T1-W02D-3A ist eine thermische Schutzschalter-Schalter-Kombination, die den Überstromschutz und die Funktion eines EIN/AUS-Schalters in einem einzigen Bauteil vereint. Features * Zweipoliger thermischer Schutzschalter/Schalter-Kombination * Steckbare Klemmen für einfache und schnelle Verdrahtung mit Langzeitstabilität * Funktionserweiterungsmöglichkeiten mit Zusatzmodulen zur Niederspannungsauslösung * Hilfskontakte Anwendungen * Medizinische und Laborgeräte * Apparate- und Maschinenbau * Professionelle Werkzeuge * Haushalts- und Gartengeräte * Büromaschinen * Audiogeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Wippe
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.