Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg
Artikel-Nr.:
     4502-45F6180
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101122
EAN/GTIN:
     4099889769395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung alu
kabeldurchführung
harting kabeldurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19300101122, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.337 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,1981*
€ 35,7281*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 37,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,2698*
€ 49,2598*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.