Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 24031061120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 24031061120
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 24031061120
Artikel-Nr.:
     4502-45F6142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24031061120
EAN/GTIN:
     4099891551933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24031061120, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Fast ethernet, Nennspannung: 24 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 537,0996*
€ 609,2496*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 627,68*
€ 699,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,79*
€ 832,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,08*
€ 817,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,49*
€ 793,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,68*
€ 768,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,68*
€ 746,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.