| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F594 Herst.-Nr.: 20826001008 EAN/GTIN: 4099891054502 |
| | |
|
| | |
| Patchkabel, 20826 Harting Kabelkonfektion, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,8 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Ha-VIS preLink, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | Nein | Kabel: | S/FTP | Kabellänge: | 0.8 m | Kategorie: | Cat 6 | Material: | PUR | Pinbelegung: | 1:1 | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0395 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,40* | € 10,65* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,53* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|