Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral
Artikel-Nr.:
     4502-45F5923
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161141
EAN/GTIN:
     4099889768381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
harting kabeldurchführung
kabeldurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19300161141, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit Zentralverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Zentralverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,0162*
€ 40,2762*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,62*
€ 42,40*
€ 5,90*
ab € 38,93*
€ 69,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.