Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F5739
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432160252
EAN/GTIN:
     4099889767490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 16b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432160252, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,6164*
€ 59,5564*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 48,50*
€ 63,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 86,81*
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 99,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,33*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432160291
ab € 45,4564*
Ähnlich
Harting
19433160291
ab € 50,0562*
Ähnlich
Harting
19432160292
ab € 45,5464*
Ähnlich
Harting
19433160292
ab € 53,2829*
Ähnlich
Harting
19432160293
ab € 45,4564*
Ähnlich
Harting
19433160293
ab € 65,1317*
Ähnlich
Harting
19432160251
ab € 45,5864*
Ähnlich
Harting
19433160251
ab € 48,7802*
Ähnlich
Harting
19433160252
ab € 50,4958*
Ähnlich
Harting
19432160253
ab € 45,5064*
Ähnlich
Harting
19430160252
ab € 25,0937*
Ähnlich
Harting
19430160253
ab € 25,2337*
Ähnlich
Harting
19430160291
ab € 25,2237*
Ähnlich
Harting
19430160292
ab € 25,1537*
Ähnlich
Harting
19430160293
ab € 25,3037*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.