Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F5707
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432160293
EAN/GTIN:
     4099889767339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 16b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432160293, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,5864*
€ 60,2664*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 65,42*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,33*
€ 118,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432160291
ab € 45,2464*
Ähnlich
Harting
19433160291
ab € 49,7962*
Ähnlich
Harting
19432160292
ab € 45,2564*
Ähnlich
Harting
19433160292
ab € 53,2929*
Ähnlich
Harting
19433160293
ab € 65,2817*
Ähnlich
Harting
19432160251
ab € 45,4464*
Ähnlich
Harting
19433160251
ab € 48,9502*
Ähnlich
Harting
19433160252
ab € 50,3558*
Ähnlich
Harting
19432160253
ab € 45,3664*
Ähnlich
Harting
19430160252
ab € 25,0437*
Ähnlich
Harting
19430160253
ab € 25,1237*
Ähnlich
Harting
19430160291
ab € 25,2137*
Ähnlich
Harting
19430160292
ab € 25,1937*
Ähnlich
Harting
19430160293
ab € 25,1437*
Ähnlich
Harting
19431160291
ab € 30,4659*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.