Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Querbüg
Artikel-Nr.:
     4502-45F5710
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161121
EAN/GTIN:
     4099889767353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19300161121, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 26,15407*
€ 31,37407*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,5839*
€ 38,5439*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 30,46*
€ 40,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 40,6283*
€ 53,3983*
1
€ 5,90*
ab € 37,31*
€ 66,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.