Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Zentralv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Zentralv
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M25, gerade, Zentralv
Artikel-Nr.:
     4502-45F5679
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061141
EAN/GTIN:
     4099889767179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
harting kabeldurchführung
kabeldurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19300061141, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit Zentralverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M25, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Zentralverriegelung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,3178*
€ 31,7778*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 33,55*
€ 5,90*
ab € 30,42*
€ 53,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.