Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, M32, gerade, Zentral
Artikel-Nr.:
     4502-45F5660
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101142
EAN/GTIN:
     4099889767117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung alu
kabeldurchführung
harting kabeldurchführung
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19300101142, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit Zentralverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Zentralverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,408*
€ 37,438*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,12*
€ 39,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.