Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034011200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034011200
Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034011200
Artikel-Nr.:
     4502-45F5516
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034011200
EAN/GTIN:
     4099891550035
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24034011200, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 2, Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
2
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,8464*
€ 370,1564*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 372,82*
€ 432,08*
€ 5,90*
ab € 378,34*
€ 437,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.