Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, Duplex LC, 15 km, SFP, Singlemode, 20760200300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transceiver, Duplex LC, 15 km, SFP, Singlemode, 20760200300
Transceiver, Duplex LC, 15 km, SFP, Singlemode, 20760200300
Artikel-Nr.:
     4502-45F539
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20760200300
EAN/GTIN:
     4099889824858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Sendeempfänger, 20760200300, HARTING Transceiver, Einzelmodus, Kabellänge: 15.000 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver, Duplex LC, 15 km
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
SFP
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,55*
€ 134,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,1839*
€ 135,1539*
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 139,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,44*
€ 145,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 169,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.