Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 40 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 40 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
LWL-Kabel, PushPull (V4) auf SC, 40 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-45F4956
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33614310400004
EAN/GTIN:
     4099891059453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
LWL-Kabel, 33614310400004, HARTING Singlemode, übermoduliertes LWL-Kabel, beidseitig konfektioniert, HARTING PushPull (V4) auf SC duplex, Kernaufbau: 9 / 125 µm, Kabeldurchmesser: 6,5 mm, Kabellänge: 40 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4)
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
40 m
Kategorie:
G657A1
Material:
PUR
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 238,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,24*
€ 250,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.