Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridkabel, RJ45-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, PVC, 20 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridkabel, RJ45-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, PVC, 20 m, schwarz
Hybridkabel, RJ45-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, PVC, 20 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-45F4571
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33571110200001
EAN/GTIN:
     4099891054090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker harting
rj-45 stecker
Hybridkabel, 33571110200001, Harting Kabelkonfektion, einseitig konfektioniert, Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer), DC Version, Kabellänge: 20 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Hybridkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
20 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.787 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 5e, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 261,92*
€ 294,17*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 261,71*
€ 313,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.