Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15210502601000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15210502601000
Buchsenleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15210502601000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2782
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15210502601000
EAN/GTIN:
     4099889995282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, Federleiste, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 50, gerade Steckverbinder, Federleiste, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 50, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1 Die technischen Merkmale von 15210502601000 von Harting im Überblick * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn - steckseitig - Palladium - anschlussseitig * Verpackungsart Rolle * Werkstoff des Isolierkörpers Flüssigkristallpolymer * Kontaktausführung weiblich (female) * Produkttypbezeichnung har-flex str f 6.25mm 50p PL1 280pcs * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 50 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte - Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flex str f 6.25mm 50p PL1 280pcs
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
280
Frei Haus
ab € 2,82261*
€ 3,47261*
280
€ 5,90*
ab € 3,56675*
€ 5,5125*
5
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 5,89*
48 Tage
nicht lagernd
280
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 697,68*
€ 760,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 3,47261*
€ 4,13241
pro Stück
ab 7500,002 Stück
€ 2,82261*
€ 3,35891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 972,3308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
15110502601000
ab € 2,35968*
Zubehör
Harting
15150502601000
ab € 2,2304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.