Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Har-Flex Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7472569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15210502601000
EAN/GTIN:
     5059039176694
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 750mA
Serie = Har-Flex
Kontaktmaterial = Kupfer

UL 94-V0. Passende har-flex-Steckverbinder siehe Tabelle mit ähnlichen Produkten. Gerade SMD-Steckverbinder Harting har-flex für Platine-Platine-Verbindungen. Die SMD-Steckverbinder Harting har-flex sind Universal-SMD-Steckverbinder für die interne und externe Konnektivität von Geräten. Die SMD-Steckverbinder Harting har flex sind mit einer Vielzahl von Stiftzahlen für höhere Entwurfsflexibilität erhältlich. Platzsparend Robust Flexibel Entwickelt, um einen hohen Grad der Freiheit beim Systementwurf zu bieten Kann auch in der Rückwand für Tochterkarten und Kabel-Platine-Kombinationen verwendet werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
750mA
Serie:
Har-Flex
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, harting stiftleiste 50 pol, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 50polig, 7472569, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARTING, 15210502601000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 2,44015*
€ 3,07015*
280
€ 5,90*
ab € 3,54675*
€ 5,4925*
47 Tage
nicht lagernd
280
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,11*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 9,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 694,94*
€ 762,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 375 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
15120502601000
ab € 2,07279*
Zubehör
Harting
15110502601000
ab € 3,53*
Zubehör
Harting
15150502601000
ab € 1,93977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.