Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Har-Flex Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7744132
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15150502601000
EAN/GTIN:
     5059039128792
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Serie = Har-Flex
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 750.0mA

UL 94-V0. Geeignete har flex Leiterplattenbuchsen finden Sie unter Best.-Nr. ; 774-4142 774-4142 (typisch für 90°) oder ; 747-2556 747-2556 (typisch für gerade Ausrichtungen). Geeignete har-flex IDC-Buchsensteckverbinder finden Sie zum Beispiel unter Best.-Nr. ; 774-4110 774-4110. Harting har-flex SMD 90-Grad Stiftleisten. Diese rechtwinkligen Harting har-flex SMD-Stiftleisten sind für Platine-Platine- oder Kabel-Platine-Anwendungen geeignet. Diese rechtwinkligen har flex SMD-Stiftleisten haben ein Leistungsniveau von >500 Steckzyklen. Die obere Platinenhöhe dieser rechtwinkligen har-flex SMD-Stiftleisten mit zweireihiger Stiftleiste beträgt 4,25 mm. Das Design der rechtwinkligen, zweireihigen har-flex SMD-Stiftleiste umfasst Ø1,5-mm-Leiterplattenbefestigungsstifte für genaue Positionierung und Halt auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Serie:
Har-Flex
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
750.0mA
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 50pol, 7744132, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 15150502601000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
Frei Haus
ab € 2,2304*
€ 2,7804*
560
€ 5,90*
ab € 2,69692*
€ 4,17743*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 8,43*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 3,44*
€ 8,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.106,48*
€ 1.205,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
15210502601000
ab € 2,82261*
Zubehör
Harting
15250502601000
ab € 2,62986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.