Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 16B, 20-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 20-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 20-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-45F212
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410202601
EAN/GTIN:
     4099889776355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Kontakteinsatz, 19 41 020 2601, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 16B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 500 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
16B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
20-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,07266*
€ 14,21266*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 16,25*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,93*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,92*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,38*
Zubehör
Harting
19413060722
ab € 31,77*
Zubehör
Harting
19410202701
ab € 10,81446*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19 41 116 0423
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.