Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 60-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 60-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 60-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-45F0639
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180607001900
EAN/GTIN:
     4099891234584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
harting flachbandkabel 60 pol
bandkabel
Kupferkabel, 09180607001900, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: nicht halogeniert, Kabellänge: 30,48 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
60
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
75.86 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
3.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 60 polig flachbandkabel, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 233,00*
€ 283,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,86*
€ 283,10*
€ 5,90*
ab € 334,52*
€ 545,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 283,08*
€ 336,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 277,74*
€ 330,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 259,51*
€ 308,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 248,78*
€ 296,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,00*
€ 277,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.