Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 1-polig, 32 A, gelb/grün, 769-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 1-polig, 32 A, gelb/grün, 769-227
2-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 1-polig, 32 A, gelb/grün, 769-227
2-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 1-polig, 32 A, gelb/grün, 769-227
Artikel-Nr.:
     4502-44P6553
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-227
EAN/GTIN:
     4044918827829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
PE-Basisklemme, 769-227, WAGO 2-Pin-PE-Basisklemme, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, grün-gelb.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
2-Pin-PE-Basisklemme
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
52.5 mm
Länge:
28.5 mm
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,9643*
€ 1,2043*
100
€ 5,46*
ab € 1,0262*
€ 1,2762*
100
Frei Haus
ab € 1,0681*
€ 1,3281*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1201*
€ 1,3901*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
ab € 1,64651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-006
ab € 2,22668*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.