Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 16 A, 6 kV, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 16 A, 6 kV, gr
2-Leiter-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 2-polig, 16 A, 6 kV, gr
Artikel-Nr.:
     4502-44P6528
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-191
EAN/GTIN:
     4044918934749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
2-Leiter-Basisklemme, 769-191, Wago 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemme mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 2-polig grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
87.5 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,99097*
€ 1,30097*
50
€ 5,46*
ab € 1,0546*
€ 1,3946*
50
Frei Haus
ab € 1,0758*
€ 1,4158*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1611*
€ 1,5111*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,255*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-801/281-411
ab € 297,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-801/281-416
ab € 603,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-801/281-417
ab € 405,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.