Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPU Ethernet-Kabel, Cat 5e, PROFINET, 4-adrig, 0,34 mm², grün, 756-1204/060-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPU Ethernet-Kabel, Cat 5e, PROFINET, 4-adrig, 0,34 mm², grün, 756-1204/060-010
TPU Ethernet-Kabel, Cat 5e, PROFINET, 4-adrig, 0,34 mm², grün, 756-1204/060-010
TPU Ethernet-Kabel, Cat 5e, PROFINET, 4-adrig, 0,34 mm², grün, 756-1204/060-010
Artikel-Nr.:
     4502-44P5800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1204/060-010
EAN/GTIN:
     4055143229517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
profinet kabel 1m
ETHERNET-Kabel, 756-1204/060-010, WAGO ETHERNET-Kabel, M12D-Stecker, gewinkelt, M12D-Stecker, gewinkelt, 4-polig, Länge: 1 m. Features * PUR GN, halogenfrei * CAT-5e ES * Schleppkettentauglich * Silikon- und FCKW-frei * Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
6.7 mm
Bussystem:
PROFINET
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
TPU
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profinet buskabel, profinet kabel wago
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,05*
€ 52,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,607*
€ 52,737*
€ 5,46*
ab € 42,67*
€ 55,35*
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 56,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.