Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 750-979/000-022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 750-979/000-022
Stecker, RJ45, 8-polig, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 750-979/000-022
Artikel-Nr.:
     4502-44P5639
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-979/000-022
EAN/GTIN:
     4055143586320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, 750-979/000-022, WAGO Steckverbinder ETHERNET, RJ-45, Kat. 6A, gewinkelt, Code T568B, AWG 24, Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6A
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, wago rj 45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,34*
€ 25,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,4314*
€ 25,0714*
€ 5,95*
ab € 18,95551*
€ 25,87551*
€ 5,46*
ab € 20,28*
€ 27,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,43*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.