Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-16, gerade, 8 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-16, gerade, 8 A,
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-16, gerade, 8 A,
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², AWG 24-16, gerade, 8 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P2375
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     714-110/000-047
EAN/GTIN:
     4055143237765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 714-110/000-047, WAGO 1-Leiter-Federleiste, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 10-polig, direkt bedruckt, 1,50 mm², schwarz. Features * Federanschluss zum direktem Stecken von eindrähtigen Leitern oder feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse * Sehr flache Bauhöhe von nur 7,8 mm bei einem Leiteranschlussquerschnitt bis 1,5 mm2 * Kodierbar mit Prüfmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,67713*
€ 4,34713*
100
Frei Haus
ab € 3,9141*
€ 4,6041*
100
Frei Haus
ab € 3,953*
€ 4,653*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,3138*
€ 5,0138*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.