Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-MOD WAGO 288-870/000-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD-MOD WAGO 288-870/000-040
PD-MOD WAGO 288-870/000-040
PD-MOD WAGO 288-870/000-040
PD-MOD WAGO 288-870/000-040
Artikel-Nr.:
     4502-44P1396
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-870/000-040
EAN/GTIN:
     4055143107679
Artikeldatenblatt
Modul Potentialverteilung, 288-870/000-040, WAGO Potentialverteilungsmodul, 8 Potentiale, mit je 6 Anschlusspunkten, mit 42 Erdungsklemmstellen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Potentialverteilermodul
Breite:
154 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,69*
€ 73,60*
€ 5,46*
ab € 60,38*
€ 76,85*
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 78,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,3025*
€ 79,3025*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 99,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1602/002-000
ab € 0,24688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.