Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV
Artikel-Nr.:
     4502-44P1236
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-184
EAN/GTIN:
     4055143583947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme 281-693
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme, 285-184, Wago 2-Leiter-Durchgangsklemme; 95 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; mit Befestigungsflanschen; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4 bis 4/0
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
12 kV
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Höhe:
108 mm
Länge:
145 mm
Leiterquerschnitt:
25-95 mm²
Nennstrom:
232 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 14,93*
€ 19,23*
5
€ 5,46*
ab € 15,608*
€ 20,088*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,85591*
€ 20,33591*
5
Frei Haus
ab € 16,338*
€ 20,868*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-424
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-425
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-175
ab € 6,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-414
ab € 0,1452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.