Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme 95mm² 285-184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26228374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-184
EAN/GTIN:
     4055143583947
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago

2-Leiter-Durchgangsklemme 95mm² 285-184

2-Leiter-Durchgangsklemme
95 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
mit Befestigungsflanschen
POWER CAGE CLAMP
95,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 14,43*
€ 18,64*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,648*
€ 20,078*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,80591*
€ 20,34591*
5
Frei Haus
ab € 16,218*
€ 20,898*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,8572*
€ 21,5972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,078*
€ 23,89282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,008*
€ 22,61952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,348*
€ 21,83412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,648*
€ 18,62112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 34,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-424
ab € 11,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-425
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-175
ab € 6,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-414
ab € 0,1462*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.