Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, 1-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-611/281-418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsreihenklemme, 1-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-611/281-418
Sicherungsreihenklemme, 1-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-611/281-418
Sicherungsreihenklemme, 1-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-611/281-418
Artikel-Nr.:
     4502-44P0900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-611/281-418
EAN/GTIN:
     4045454871444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
2-Leiter Sicherungsklemme, 281-611/281-418, WAGO 2-Leiter Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter, für 5x20 mm metrische Feinsicherung, mit Durchgangsanzeige durch Neonlampe, 120 V, für DIN-Schiene 35x15 und 35x7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4 mm², Grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8000 V
Breite:
8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,38*
50
Frei Haus
ab € 7,3008*
€ 8,7608*
50
Frei Haus
ab € 7,3728*
€ 8,8328*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 8,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,255*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-311
ab € 0,27976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.