Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 12-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 48, weiß, Push-in-Drahtansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 12-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 48, weiß, Push-in-Drahtansch
Verbindungsklemme, 12-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 48, weiß, Push-in-Drahtansch
Verbindungsklemme, 12-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 48, weiß, Push-in-Drahtansch
Artikel-Nr.:
     4502-44P0210
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-312
EAN/GTIN:
     4044918440349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-312, WAGO Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 12-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
48
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
12-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0376 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 3,52708*
€ 4,59708*
20 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 3,6809*
€ 4,7909*
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 3,7035*
€ 4,8235*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,2374*
€ 5,4974*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.