Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 4-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 16, weiß, Push-in-Drahtanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 4-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 16, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 4-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 16, weiß, Push-in-Drahtanschl
Verbindungsklemme, 4-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 16, weiß, Push-in-Drahtanschl
Artikel-Nr.:
     4502-44P0208
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-304
EAN/GTIN:
     4044918439688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-304, WAGO Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 4-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
16
Ausführung:
Verbindungsklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,25638*
€ 1,56638*
500
Frei Haus
ab € 1,259*
€ 1,569*
500
Frei Haus
ab € 1,27132*
€ 1,58132*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,3079*
€ 1,6279*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-100
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.