| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8436 Herst.-Nr.: 09990000365 EAN/GTIN: 4099891383664 |
| | |
|
| | |
| Sechskant-Schraubendreher, 09990000365, HARTING Sechskant-Schraubendreher für Axialklemmschraube mit Quergriff, SW 8 (z. B. Han HC Modular 650). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftschlüssel mit Quergriff | Größe: | 8 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1285 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 8mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,92* | € 10,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|