Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP44/IP65/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP44/IP65/IP67
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP44/IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     4502-44F5386
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620030304
EAN/GTIN:
     4099889754346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09620030304, HARTING Schottmontiertes Gehäuse für Leiterplattenanschluss mit einfachem Verriegelungshebel, Material: Zinkdruckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03322 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 13,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 15,73*
1
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 27,38*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 14,03*
€ 32,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.